Siirrettävä työtaso, -nostin
Siirrettävä henkilönostin
SÄÄDETTÄVÄ TYÖTASO IXOLIFT X400
Tuotenro 0962400230
EAN 4061975255228
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Turvallinen käyttää ympäröivän kaiteen ansiosta
- Helppo portaaton korkeudensäätö kaasujousen avulla
- Aina valmiina käyttöön, vähän huoltoa vaativa ja ympäristöystävällinen, sillä sähköä, akkuja tai hydrauliikkaöljyä ei tarvita
- Kompakti koko: Mahtuu hyvin oviaukoista, tilaa säästävä säilytys
- Taitettava työkaluteline kaiteessa
- Pohjalevy, joka sopii alustaksi järjestelmäsalkkumoduuleille tai työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen
Tiedot(X)
Käyttöalue | Sisätilat |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Korkeussäätö | Kaasupainejousi |
Tason korkeus vähintään/enintään | 0,97-1,97 m |
Tason mitat | 56 x 53 cm |
Työskentelykorkeus vähintään/enintään | 2,97-3,97 m |
Kantavuus/nostokyky | 150 kg |
Kuljetusmitat | 1,20 x 0,73 x 1,97 m |
Paino | 230 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!