Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Siirrettävä valkotaulu

Valkotaulu, siirrettävä
VALKOTAULU 150X120CM 2-PUOL PYÖRILLÄ

Tuotenro 0957083449

EAN 4068362134913

-
Siirrettävä valkotaulu

Tuotenro 0957083449
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
Sileän ja magneettisen pintansa ansiosta siirrettävä magneettinen kirjoitustaulu tarjoaa ihanteellisen alustan muistiinpanojen kirjoittamiseen ja asiakirjojen järjestelyyn korjaamossa ja toimistossa

Sileä ja magneettinen pinta


  • Lyhytaikaisesti esitettävät muistiinpanot voidaan kirjoittaa ja pyyhkiä pois

  • Magneettien ja magneettisten etiketti- ja asiakirjataskujen avulla asiakirjoja ja tietolomakkeita voidaan kiinnittää esille pitkäksi aikaa


Pintamateriaali: Lakattu pinta, sopii lyhytaikaisille muistiinpanoille (muovipinnoitettu)



Monipuolinen


  • Taulua voidaan käyttää molemmin puolin

  • Liikuteltavaan käyttöön, taulu voidaan kiinnittää paikoilleen tai kääntää mihin tahansa asentoon. Lukittavat kaksoispyörät


Puhdistus: Kuivapyyhintä, säännöllinen puhdistus Würth-erikoispuhdistusaineella



Korkealaatuinen tuote: Valmistettu Saksassa

Huomautus

Säännöllistä puhdistusta Würth-puhdistusaineella suositellaan pitkäaikaisen, optimaalisen käytön takaamiseksi. Käytä vain kuivapyyhittäviä valkotaulutusseja, älä käytä spriiliukoisia merkintäkyniä.

Käyttöalue

Valkotaulutussisarja, värilajitelma



  • 0957083453 VALKOTAULUTUSSI SRJ 1,5-3MM 8 VÄRIÄ

  • 0957083454 VALKOTAULUTUSSI SRJ 1-5MM 4 VÄRIÄ
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Muistiinpanojen lyhytaikaiseen esittämiseen tai liiketoimintaan liittyvään ideointiin sekä tietojen ja tärkeiden asiakirjojen esillepanoon.

Pinta/pinnoite

Maalattu/lakattu

Magneetti, kiinnitys

Kyllä

Leveys

1500 mm

Korkeus

1200 mm

Syvyys

40 mm

Malli

360° kääntyvä, Portaaton, Liikuteltava, pyörillä

Väri

Valkoinen

Materiaali, kehys/runko

Alumiini

Kehyksen/rungon väri

Alumiinihopea

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lasinpuhdistusaine, ECOLINE

LASIN PUHDISTUSAINE ECO 500ML

Puhdistaa tehokkaasti ilman raitoja
Tehokas lasinpesuspray

TEHOKAS LASINPESUSPRAY 500 ML

Aktiivinen puhdistusvaahto, joka puhdistaa lasit ja tasaiset pinnat juovia jättämättä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot