Siivousliinat Sini
IKKUNALIINA SINI 30X30CM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mikrokuituliina poistaa tahrat vaivattomasti eri pinnoilta, jopa ilman puhdistusainetta. Lisäksi se on hellävarainen pinnoille, joten voit siivota turvallisesti ja tehokkaasti ilman haitallisia kemikaaleja.
- Kuiva-, nihkeä- ja märkäpyyhintään
- Pesunkesto vähintään 300 pesukertaa
- Maksimi pesulämpötila 90°C
Liesiliina 9501015618
- Keraamiselle liedelle, sopii myös rosterille sekä induktioliedelle
- Kestää kymmeniä pesukertoja oikein käytettynä
- Maksimi pesulämpötila 60° C
Ikkunaliina 9501015617
- Ikkunoiden ja parvekelasien tehokkaaseen puhdistamiseen
- Liinassa on kaksi erilaista pintaa: kiilamaiset kuidut poistavat lika- ja rasvatahrat pelkällä vedellä, sileä puoli kuivaa ja viimeistelee ikkunat säihkyvän kirkkaiksi
- Kestää kymmeniä pesukertoja
- Maksimi pesulämpötila 60° C
Tiedot(X)
Materiaali | Polyamidi/polyesteri |
Pituus x leveys | 30 x 30 cm |
Väri | Sininen |
Pituus | 30 cm |
Leveys | 30 cm |
Tuotteen paino | 47 g |
Imukyky enint. | 0 % |