Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Silicon fluid, silikonispray

Silikonisuihke Silikon-Fluid NSF
SILICON-FLUID 400 ML

Tuotenro 0893221000

EAN 4045989955961

-
Silicon fluid, silikonispray

Tuotenro 0893221000

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas ja turvallinen voitelu- ja irrotusaine

Sisältää laadukkaita, tiivistettyjä silikoniöljyjä


  • Parhaat liuku- ja voiteluominaisuudet

  • Ehkäisee jumiutumista ja kulumista

  • Poistaa epämiellyttävät vinkuvat äänet


Erittäin hyvä lämmönkestävyys, -50 °C … +250 °C


Paljon käyttökohteita, sopii myös korkeisiin lämpötiloihin sekä muotin irrotusaineeksi



Väritön, ei värjää



Hyvä materiaalien yhteensopivuus



Hylkii kosteutta


Suojaa esim. kumiosia jäätymiseltä

Suorituskyvyn osoitus

NSF H1 -rekisteröity (nro: 135927), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset.

Huomautus

NSF H1


Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen.


Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleen käyttöä.

Käyttöalue

NSF H1 -rekisteröity (nro: 135927), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Kitkanpoistoon ja koneiden kaikkien liikkuvien osien voiteluun erityisesti muovi- ja autoteollisuudessa sekä elintarvike-, lääke-, paino- ja paperiteollisuudessa. Sopii myös muotin irrotusaineeksi muoviteollisuudessa sekä pinnan hoitoon ja suojaukseen. Saa käyttää kohteissa, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita.

Ohjeet

Puhdista pinta ennen suihkeen käyttöä. Suihkuta tasaisesti noin 20 cm:n etäisyydeltä.

Sisältö/tilavuus

0,4 l

Väri

Väritön

Kemiallinen perusta

Fysiologisesti vaaraton synteettinen öljy

Tiheys/edellytykset

0,785 g/cm³ / Tehoaine, 20 °C lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint./enint.

-50 – 250 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot