Glazing silicone sealant Bostik
Glazing silicone sealant Bostik
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Densitet | 1,03 g/cm³ |
Innehåll | 70 ml |
Innehållets vikt | 72 g |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och torr förvaring |
Full härdningshastighet | 3 mm/d |
Min. tid för skinnbildning | 15 min |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Month |
Max. bearbetningstemperatur | 40 °C |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Kemisk bas | Ättiksyra |