Silikonimittausjohtosarja TL224 FLUKE® SureGrip™
Mittajohtosarja TL224 FLUKE SureGrip
MITTAJOHDOT FLUKE TL224 SUREGRIP SILIKON
Tuotenro 0715539160
EAN 0095969103442
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Johtosarja sisältää punaisen ja mustan yleismittarin mittausjohdon. Silikonieristetyn johodon pituus on 1,5 m ja se kestää niin kuumaa kuin kylmääkin. Johdon toisessa päässä on suorakulmaliitin ja toisessa suora liitin, jotka on varustettu turvamallisilla banaanipistokkeilla. Johtosarjassa on vahvistettu vedonpoisto ja CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus.
- Silikonieristeiset yleismittarin mittausjohdot (punainen ja musta)
- Turvamalliset banaanipistokkeet
- Toisessa päässä suorakulmaliitin ja toisessa suora liitin
- Vahvistettu vedonpoisto
- Pituus 1,5 m
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus
Tiedot(X)
Väri (10) | Musta, Punainen |
Tuotteen paino (20) | 110 g |
Pituus (kokonaispituus) (50) | 1,5 m |
Materiaali (60) | Silikoni |