Silikoninpoistaja
Silikoninpoistaja
SILIKONINPOISTAJA 300 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin perusteellinen
Luo täysin silikonittomia pintoja.
Poisto on erittäin nopeaa ja vaivatonta
- Säästää paljon aikaa verrattuna silikonijäämien poistamiseen mekaanisesti
- Silikonijäämien poistoon tarvitaan vain vähän voimaa
Hajuton
Ei epämiellyttäviä hajuja.
Erinomainen materiaaliyhteensopivuus
Turvallinen käyttää useimmilla pinnoilla.
- Ei sovellu käytettäväksi julkisivun ja luonnonkiven tiivistysaineen tai akryyli- ja PU-tiivisteiden kanssa
- Ei saa joutua kosketuksiin polyamidin (nailon) tai luonnonkiven kanssa
- Sopivuus on varmistettava etukäteen maalauskohteessa ja huokoisilla pinnoilla
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määriteltyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Poistaa sekä kovettuneet että tuoreet silikonijäämät puusta, muuratusta pinnasta, kivestä (ei luonnonkivestä), keramiikasta, metallista, lasista, muovista ja tekstiileistä.
- Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia
- Käyttöaika riippuu poistettavan silikonikerroksen paksuudesta
- Lisätietoja on teknisessä tietolomakkeessa
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Läpinäkyvä |
Kemiallinen perusta | Orgaanisten liuotinten seos |
Tiheys/ominaispaino | 0,89 g/cm³ |
Leimahduspiste min. | 100 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Biohajoava | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!