Silikoninpoistoaine
Silikoninpoistoaine, aerosolipurkki
SILIKONINPOISTAJA SPRAY
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteella on erittäin hyvä puhdistusteho ja pitkä haihtumisaika
Syttyvät nesteet, kategoria 3; elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, kategoria 3, keskushermosto; elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, kategoria 1, keskushermosto; myrkyllisyys hengitettynä, kategoria 1; krooninen myrkyllisyys vesieliöille, kategoria 2
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sopii kaikkien silikonilla pinnoitettujen pintojen puhdistus- tai rasvanpoistoaineeksi. Soveltuu myös ammattimaiseen esikäsittelyyn ennen liimausta tai maalausta (erityisesti viimeistelyssä ja osien maalauksessa). Soveltuu erinomaisesti myös muovien puhdistukseen.
Suihkuta silikoninpoistoainetta, hankaa pintaa ja kuivaa puhtaalla liinalla
Sisältö/tilavuus | 600 ml |
Tuotepakkaus | Spraypurkki |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Väritön |
Kemiallinen perusta | Teollisuusbensiini |
Tiheys/ominaispaino | 0,77 g/cm³ |
Leimahduspiste vähint. | 23 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Biohajoava | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!