Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Silikonirasva

Silikonirasva
SILIKONIRASVA 100 G

Tuotenro 0893223091

EAN 4056807865874

-
Silikonirasva

Tuotenro 0893223091
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
Erinomainen voiteluaine tiiviste-elementeille, kumi- ja muoviosille. Käyttölämpötila -50°C ... +250°C. Sähkön läpilyöntilujuus 9 kV/mm. Antistaattinen. Suojaa kosteudelta ja epäpuhtauksilta.

Myrkytön ja vaalea pasta perustuen puhtaaseen silikoniöljyyn. Voiteluaine joka soveltuu hyvin kumi- ja muoviosille. Käyttölämpötila -50°C - +250°. Sähkön läpilyöntilujuus 9 kV/mm. Antistaattinen . Helpottaa mm. O-renkaiden asennusta. Ei saa käyttää silikonikumille.



  • Vettä hylkivä

  • Kestää erinomaisesti kosteutta, suolasumua sekä heikkoja happoja ja emäksiä

  • Eristää ja suojaa tehokkaasti esimerkiksi akkunapoja ja sähköliitoksia

  • Myrkytön ja vaalea pasta, perustuen puhtaaseen silikoniöljyyn.

  • Läpilyöntilujuus 9 kV/mm
Käyttöalue- asennusapu O-renkaille, kalvotiivisteille ym
- tiivistepasta venttiileille ja tiivistepesille
- liukuaine alhaisissa lämpötiloissa, estää tiiivsteiden kiinnijäätymisen pakkas-kylmälaitteissa, moottorikiskoajoneuvoissa ja köysiradoissa.
Huom. ei saa käyttää silikonikumille

Kemiallinen perusta

Silikoniöljy

Väri

Läpikuultava

Sisältö/tilavuus

100 ml

Happo-vapaa

Kyllä

Tiheys/ominaispaino

0,97 g/cm³

Tiheys/edellytykset

0,97 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sisällön paino

97,2 g

Lämmönkestävyys enint.

250 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot