Silikonirasvaspray
Suihkutettava silikonirasva
SILIKONIRASVASPRAY 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Syrjäyttää erinomaisesti vettä, minkä ansiosta suojaa erinomaisesti kosteudelta ja korroosiolta
- Erittäin hyvät liuku- ja voiteluominaisuudet lähes kaikilla pintamateriaaleilla
- Erittäin korkea resistanssi
- Erinomainen eristävä vaikutus
- Ei sisällä happoja eikä hartsia
- Väri: Suihkutettaessa läpikuultava, haihtumisen jälkeen jää matta lasimainen kalvo.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sopii mm. saranatappien, liukukiskojen, ovien ja huonekalujen saranoiden, vetolaatikoiden, muovisten ohjaimien, kattoluukun ohjaimien ja istuinohjaimien voiteluun. Sopii myös kytkimien, sähköjohtojen ja herkkien komponenttien voiteluun niiden suojaamiseksi kosteudelta ja korroosiolta.
Ravista tuotetta ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros käsiteltävälle pinnalle ja anna liuottimen haihtua.
Kemiallinen perusta | Polydimetyylisiloksaani |
Väri | Läpinäkyvä/-kuultava, lasimainen, samea |
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Happo-vapaa | Kyllä |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Tiheys/ominaispaino | 0.895 g/cm³ |
Tiheys/edellytykset | 0,895 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Sisällön paino | 324.4 g |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |