Silikonispray
Silikonispray
SILIKONISPRAY 20 L
Tuotenro 0893221520
EAN 4011231834469
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Antaa muoviosille kiiltävän pinnan ja suojaa niitä haurastumiselta
- Suojaa kumiosia ja estää niiden haurastumisen ja jäätymisen tai juuttumisen
- Kyllästää taitettavat katot ja katokset esim. avoautojen katot
- Antistaattinen vaikutus (pölyä hylkivä)
- Suojaa sähköliittimet kosteudelta
- Kattoluukku, istuinkiskot, turvavyörullat jne. liikkuvat esteettä
- Estää vinkuvat ja narisevat äänet erilaisten materiaalien, kuten metallin ja muovin, välillä
- Voidaan käyttää asennusapuna esim. letkuliitännöissä
- Ei tahraa
Ei sovellu metalli-/metallirakenteiden voiteluun.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Puskurit, suojalistat, muovikiskot ja -ohjaimet, ovi- ja tiivistyskumit, kumiholkit ja -letkut.
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Väritön |
Kemiallinen perusta | Mineraaliöljy |
Tiheys/edellytykset | 0,735 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 40 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!