Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Silikonispray

Silikonispray
SILIKONISPRAY 500 ML

Tuotenro 0893221
EAN 4045989526918

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Takaa kestävän suojan, hoitaa ja tiivistää muovi-, kumi- ja metalliosat ajoneuvon sisä- ja ulkotiloissa; hyvät voiteluominaisuudet
  • Antaa muoviosille kiiltävän pinnan ja suojaa niitä haurastumiselta

  • Suojaa kumiosia ja estää niiden haurastumisen ja jäätymisen tai juuttumisen

  • Kyllästää taitettavat katot ja katokset esim. avoautojen katot

  • Antistaattinen vaikutus (pölyä hylkivä)

  • Suojaa sähköliittimet kosteudelta

  • Kattoluukku, istuinkiskot, turvavyörullat jne. liikkuvat esteettä

  • Estää vinkuvat ja narisevat äänet erilaisten materiaalien, kuten metallin ja muovin, välillä

  • Voidaan käyttää asennusapuna esim. letkuliitännöissä

  • Ei tahraa
Huomautus

Ei sovellu metalli-/metallirakenteiden voiteluun.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Puskurit, suojalistat, muovikiskot ja -ohjaimet, ovi- ja tiivistyskumit, kumiholkit ja -letkut.

Sisältö/tilavuus

500 ml

Tuotepakkaus

Spraypurkki

Väri

Väritön

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Tiheys/edellytykset

0,61 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint./enint.

-5 – 40 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot