Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Silikonispray kojelaudan/ohjaamon puhdistukseen

Ohjaamon silikonispray
SILIKONISPRAY KOJELAUDAN PUHD.

Tuotenro 0890221

EAN 4045989642397

-
Silikonispray kojelaudan/ohjaamon puhdistukseen

Tuotenro 0890221
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
  • Hoitaa ja suojaa muovia ja kumia

  • Antaa muovipinnoille raikkaan kiillon

  • Pölyä hylkivä

  • Suojaa kumiosia ikääntymiseltä, estää ovien ja tavaratilan tiivisteiden juuttumisen kuumuuden takia ja kiinnijäätymisen

  • Poistaa automaattisten turvavöiden, ovisaranoiden jne. kitinän, estää ovilukkojen jäätymisen
Huomautus

Välttele tekstiilipintoja (aiheuttaa öljytahroja). Älä käytä ohjauspyörissä, vaihdevivuissa tai kaasu-, jarru- tai kytkinpolkimissa. Otteen pitävyys voi heikentyä merkittävästi.

Ohjeet

Suihkuta joko liinaan tai suoraan puhdistettavalle pinnalle noin 10–20 cm:n etäisyydeltä ja pyyhi pehmeällä liinalla. Kumitiivisteille, suihkuta yhteen kohtaan liinassa ja levitä sitten tiivisteeseen. Älä käytä yhdessä silikonittomien ohjaamon puhdistusaineiden kanssa. Se aiheuttaa epätasaisen kiillon. Kun käytät ainetta ajoneuvon sisätiloissa, pidä ovet ja ikkunat auki äläkä tupakoi.

Sisältö/tilavuus

0,3 l

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Väri

Väritön

Kemiallinen perusta

Silikoniöljy

Tiheys/edellytykset

0,622 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint./enint.

5 – 50 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot