Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Silikonitiiviste, elintarvikealan käyttöön

Silikonitiiviste elintarvikealan käyttöön
E4 TOP ELINTARVIKESILIKONI VÄRITÖN 310ML

Tuotenro 089284431
EAN 4046777491623
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu käyttöön tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita, esimerkiksi elintarvikkeiden valmistukseen ja jalostukseen käytettyjen tilojen seinien ja lattioiden saumaamiseen.
  • Kestää UV-säteilyä, säätä ja vanhenemista

  • Kiinnittyy hyvin lasiin, laattoihin jne. Sopii yhteen maalipinnoitteen kanssa

  • Seinien ja lattioiden saumojen tiivistämiseen, ei suoraan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa.

  • Täyttää NSF/ANSI-standardin 51 vaatimukset.
Huomautus

Kovettumisen aikana vapautuu etikkahappoa, joka aiheuttaa korroosiota tiettyjen metallien yhteydessä. Lisätietoja pyynnöstä. Tämä tiedote on vain kokemukseemme perustuva suositus. Sopivuus on varmistettava etukäteen.


HUOM !! Ei suoraan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa.



E4 TOP ELINTARVIKESILIKONI on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöalue

Käyttöpinnan on oltava puhdas ja kuiva, ja sen on kestettävä kuormitusta. Huomioi liitosmitat. Lisää liitoksen esitäytteeksi PE-täytemateriaalia (tuotenumero 0875...). Käytä pohjustetta imukykyisillä pinnoilla (tuotenumero 0892 170). Tasoita pinta tiivistysaineen tasoitusaineella ennen kalvon muodostumista (tuotenumero 0893 3 / 0893 003).

Kemiallinen perusta

Happamat verkottuneet silikonit (asetaattijärjestelmät)

Sisältö/tilavuus

310 ml

Väri

Läpinäkyvä

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Shore A -kovuus

23

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

3 mm/vrk

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 180 °C

Kalvonmuodostusaika vähint.

10 min

Haju/tuoksu

Viinietikka

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot