Silmähuuhde Cederroth
Silmähuuhde, Cederroth
SILMÄNHUUHTELUPAKKI 5X500 ML 51011042
Tuotenro 0899521193
EAN 7310610031015
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cederroth Silmähuuhde tarjoaa tehokkaan ja nopean avun silmävammoihin. Boraattipuskuroitu huuhteluneste neutraloi emäs- ja happoroiskeet tehokkaasti, voimakkaammin emäksiin vaikuttaen. Helppokäyttöinen pullo ja ergonominen huuhtelukuppi mahdollistavat nopean ja tehokkaan huuhtelun yhdellä kädellä. Säilöntäaineeton keittosuolaliuos on turvallinen käyttää ja sopii myös kalsiumpitoisten aineiden huuhteluun. Kätevä taskukokoinen pullo on helppo ottaa mukaan liikkuvaan työhön tai sairaankuljetukseen varmistaen lisähuuhtelun tarpeen tullen.
- Neutraloiva huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmäsi.
- Boraattipuskuroitu Cederrothin silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti emäs- ja happoroiskeisiin, joten sillä saadaan nopeampi ja tehokkaampi vaikutus kuin tavallisella keittosuolaliuoksella.
- 235 ml taskukoko. REF 7221
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 2500 ml |
Suositeltu huuhteluaika | Emäksen aiheuttamat vauriot: vähintään 15 minuuttia |
Säilyvyysaika tuotannosta | 54 Kuukautta |
Tuotteen paino | 3,93 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!