Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN,
PORANTERÄ 4,9 MM HSCO D338 RN
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tekniset ominaisuudet
- Kärkikulma 130°
- Malli C split point
- Poraussyvyys enintään noin 5 x halkaisija
- 5 % kobolttia
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.
Tiedot(X)
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Akkuruuvinvääntimet |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 4,90 mm |
Pituus (l1) | 86 mm |
Terän pituus (l2) | 52 mm |
Varren malli | Lieriö |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Kärjen/vääntiön kulma | 130 astetta |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 3/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu jyrsin-porakeskukseen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |