Litiumnappiparisto 3 V
Litium-nappiparisto
PARISTO ENERGIZER CR2450 LITHIUM 3V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ei ladattava
Tiedot(X)
Askelmittarit, kalorilaskurit, sekuntikellot, sykemittarit, digitaaliset kuumemittarit, lelut ja pelit, sähkökirjat, taskulaskimet/kämmentietokoneet, sähkövaa'at, autojen hälytysjärjestelmät, kellot, lemmikkien pannat, laserosoittimet
Nappiparistojen IEC-määritys | CR 2450 (DL 2450) |
Käyttöjännite | 3 V/DC |
Halkaisija x korkeus | 24,50 x 5 mm |
Halkaisija | 24,50 mm |
Korkeus | 5 mm |
Akun / pariston tyyppi | Litium |