Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Aksiaalikuulalaakeri, FAG

Aksiaaliurakuulalaakeri, FAG
AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51306

Tuotenro: 1780019640

-

Aksiaalikuulalaakeri, FAG

Tuotenro: 1780019640

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Purkautuva yksirivinen aksiaalikuulalaakeri on kuormitettavissa vain aksiaalisesti ja vain yhteen suuntaan.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (d)

30 mm

Ulkohalkaisija (D)

60 mm

Leveys (T)

21 mm

Tuotteen paino (per nimike)

270 g

Viimeksi katsottu