Nivelpää sisäkierre
Nivelpää sisäkierre
NIVELPÄÄ GIR12-DO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d) | 12 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 34 mm |
Leveys (B) | 10 mm |
Tuotteen paino | 100 g |
Ulkorenkaan ulkoleveys | 8 mm |