Lieriörullalaakeri FAG
Lieriörullalaakerit, FAG
LIERIÖRULLAL. NU2330-E-M1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LIERIÖRULLAL. NU2330-E-M1 |
Sisähalkaisija (d) | 150 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 320 mm |
Leveys (B) | 108 mm |
Tuotteen paino | 43200 g |