Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ELAFLEX paljetasaaja

Paljetasain Elaflex
ERV-G PALJE 4" NBR DIN-LAIPPA PN10/16

Tuotenro 5979100100
EAN 4056807016405

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Putkistojen joustava liitospalje teollisuudessa.

Laippa: Galvanoitu teräs, mitoitus DIN 2501, PN 10/16


Kumilaadut: NBR, EPDM. Tilauksesta: CSM, Viton, IIR, HNBR, PTFE


Merkintä: ERV-G: Keltainen raita NBR (sisäkumi), CR (ulkokumi) ERV-R: Punainen raita EPDM/Butyl (sisäkumi), EPDM (ulkokumi)


Käyttölämpötila: +90°C


Hyväksyntä: mm. Lloyd, Bureau, DNV

HuomautusMuut koot tilauksesta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot