Silmänhuuhteluasema Cederroth
Silmänhuuhteluasema, Cederroth
SILMÄNHUUHTELUASEMA 721500
Tuotenro 0899520051
EAN 7310807215006
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cederroth Silmänhuuhteluasema tarjoaa nopean ja tehokkaan avun silmävammojen ensiapuun. Automaattisesti avautuva huuhtelupullo mahdollistaa välittömän huuhtelun, ja sen muotoilu takaa runsaan huuhtelun jopa 1,5 minuutin ajan. Lisäksi aseman alaosassa on kätevä laastariautomaatti ja tilaa muille ensiaputarvikkeille, joten voit jatkaa hoitoa tarvittaessa vähintään 15 minuutin ajan. Tämä käytännöllinen ja turvallinen silmänhuuhteluasema on tärkeä osa työpaikan ensiapuvarustusta, ja sen kompakti koko takaa sen sopivuuden erilaisiin työympäristöihin.
- Silmänhuuhtelupullo avautuu automaattisesti, kun kierrät sen irti asemasta.
- Voit aloittaa huuhtelun välittömästi.
- Pullon muotoilu mahdollistaa runsaan huuhtelun noin 1,5 minuutin ajan.
- Varusta työpiste useilla pulloilla, jotta voit jatkaa huuhtelua vähintään 15 minuuttia.
- Silmänhuuhtelusaseman alaosassa on Salvequick laastariautomaatti sekä lisätila täydennys-tarvikkeille, kuten ensiapusiteille, suojalaseille tai suojakäsineille.
Sisältö:
- 2 Cederroth 500 ml:n silmänhuuhtelupullo
- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis. 40 kangaslaastaria ja 45 muovilaastaria
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain
- 1 Silmänhuuhteluohje
- Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm
Tiedot(X)