Silmäruuvi DIN 444, A2, ruostumaton teräs, pinnoittamaton, malli B
DIN 444, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
SILMÄRUUVI DIN 444-B A2 M16X100
Tuotenro 010116 100
EAN 4057708241255
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M16 |
Pituus (kokonaispituus) (l2) | 100 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d2) | 32 mm |
Renkaan sisähalkaisija (d3) | 16 mm |
Silmukan paksuus (s1) | 17 mm |
Nimellishalkaisija | 16 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 38 mm |
Standardit | DIN 444 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Reiällä, "silmällä" |
Muoto/malli | B |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |