Silmäruuvi, täyskierre DIN 444, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K), malli LB
DIN 444, teräs 8.8, sinkitty, täyskierre, malli LB
SILMÄRUUVI DIN 444-B ZN 8.8 LB M12X100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mallin LB silmäruuvissa kierre yltää lähes reikään/"silmään" asti (täyskierre).
- Tyypillisiä silmäruuvien käyttökohteita ovat liikkuvia osia sisältävät käyttökohteet, kuten
- aitajärjestelmät, kiinnityslaitteet tai kannet.
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 100 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d2) | 25 mm |
Renkaan sisähalkaisija (d3) | 12 mm |
Silmukan paksuus (s1) | 14 mm |
Standardit | DIN 444 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Reiällä, "silmällä" |
Muoto/malli | LB |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |