Silmäruuvi, täyskierre DIN 444, teräs 4.6, sinkitty, sinipassivoitu (A2K), malli LB
DIN 444, teräs 4.6, sinkitty, täyskierre, malli LB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mallin LB silmäruuvissa kierre yltää lähes reikään/"silmään" asti (täyskierre)
- Tyypillisiä silmäruuvien käyttökohteita ovat liikkuvia osia sisältävät käyttökohteet, kuten
- aitajärjestelmät, kiinnityslaitteet tai kannet.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Renkaan sisähalkaisija (d3) | 10 mm |
Silmukan paksuus (s1) | 12 mm |
Standardit | DIN 444 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.6 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Reiällä, "silmällä" |
Muoto/malli | LB |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | B |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |