Sininen muovilaastari 51030127
Sininen muovilaastari
SININEN MUOVILAASTARI 51030127
Tuotenro 0899520061
EAN 4046777453119
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Salvequickin sininen muovilaastari on suunniteltu erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn, jossa hygienia on ensisijaisen tärkeää. Laastari on helposti kiinnittyvä ja helppo havaita, mikä helpottaa nopeaa ja tehokasta haavanhoitoa. Lisäksi laastari voidaan jäljittää metallintunnistimilla, mikä takaa turvallisuuden elintarviketeollisuudessa. Joustavat ja allergiatestatut laastarit tarjoavat käyttömukavuutta ja luotettavaa suojaa. Pakkauksessa 35 laastaria kahdessa eri koossa, täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin varmistaa, että tarvikkeet eivät lopu kesken.
- Laastari on erittäin hyvin kiinnittyvä, helppo havaita ja se voidaan jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä metallintunnistimilla.
- Laastarit ovat joustavia ja allergiatestattuja.
- Pakkauksessa 35 laastaria, kaksi eri kokoa: leveys 19 mm ja 25 mm.
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Tiedot(X)
Väri | Sininen |