Sininen sormenpäälaastari
Laastari sininen Salvequick
SININEN SORMENPÄÄLAASTARI 51030126
Tuotenro 0899520331
EAN 4062856831265
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Salvequickin sininen muovilaastari on erinomainen valinta elintarviketeollisuuteen, sillä se kiinnittyy erittäin hyvin ja on helposti havaittavissa. Laastari voidaan jäljittää useimmilla metallintunnistimilla, mikä tekee siitä turvallisen vaihtoehdon. Lisäksi laastarit eivät häiritse röntgenlaitteiden toimintaa, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan vaativiin ympäristöihin. Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria eri kokoisina, ja se on helppo asentaa Salvequick laastariautomaattiin varmistaen nopean ja kätevän käytön.
- Muovilaastari on erittäin hyvin kiinnittyvä, helppo havaita ja se voidaan jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä metallintunnistimilla.
- Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria (15 kpl 63 x 39 (22) mm ja 15 kpl 72 x 19 mm)
- 6 täydennyspakkausta/rasia
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Tiedot(X)
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 30 KPL |
Laastarin pituus | 72 mm |
Laastarin leveys | 19 mm |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 5 Vuotta / huoneenlämmössä |
Väri | Sininen |