Sinkitty teräs Habito PH nauhassa Grabber
Sinkitty teräs Habito PH nauhassa Grabber
KIPSILEVYRUUVI HABITO 3,9X38 H2 NAUHASSA
Tuotenro 0179339838
EAN 4068362189807
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Nimellishalkaisija (d) | 3,9 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 38 mm |
Kierteen pituus (lg) | 34 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) | 34 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 6 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat |