Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sinkkispray Light, 6 kpl

Sinkkispray Light, promopakkaus, 6 kpl
SINKKI 400ML LIGHT BE

Tuotenro 5893113114

EAN 4099618563515

-
Sinkkispray Light, 6 kpl

Tuotenro 5893113114

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallipintojen pitkäkestoinen suojaus ja korjaus

Erinomainen korroosiosuojaus


  • Metalli saa aktiivisen suojan myös vähäisiä vaurioita vastaan

  • Kestää yli 200 tuntia suolasumua (DIN 50021 SS)


Kiinnittyy erinomaisesti pinnoittamattomaan metalliin



Erinomaiset pistehitsausominaisuudet

Huomautus

Ei sisällä AOX-yhdisteitä. Käytä pohjusteena PU- ja MS-polymeeripohjaisille sekä hybriditiivistemassoille tuotetta, ROSTSTOP QUATTRO 08932141

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Metallipintojen ehostamiseen, korjaukseen ja korroosiosuojaukseen.

Ohjeet

1. Ravista purkkia noin 3 minuutin ajan. Sekoituskuulien äänen täytyy kuulua.


2. Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva, ruosteeton ja rasvaton.


3. Levitä alustalle/pohjamateriaallille vähintään 40 μm, jotta riittävä korroosiosuoja muodostuu. Paras käsittelylämpötila: 20 °C.

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot