Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sinkkispray Perfect

Metallipinta, sinkkispray Perfect
SINKKISPRAY PERFECT 400 ML

Tuotenro 0893114113

EAN 4045989966530

-
Sinkkispray Perfect

Tuotenro 0893114113

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erinomainen, kestävä suojaus ja hieno metallipinta

Paksu kerros ensimmäisellä suihkutuskerralla


  • Erittäin varma käyttää optimaalisten säältä suojaavien ominaisuuksien ansiosta

  • Vain yhden työvaiheen ansiosta nopea käyttää

  • Hyvin peittävä


Monipuolinen käyttö säädettävän suihkutussuuttimen ansiosta


Isot ja pienet korjaukset voidaan suorittaa nopeasti ja turvallisesti säädettävää suihkutussuutinta käyttäen.



Ei valu helposti



Kestää erittäin hyvin kulutusta



Korroosiosuojaus testattu DIN-standardin mukaisesti


  • Vaalea sinkkispray Perfect: 250 tuntia

  • Sinkkispray Perfect: 500 tuntia

  • Voidaan käyttää korjauksiin DIN EN ISO 1461 -standardin mukaisesti


Pistehitsattava

Huomautus

Sinkkispray Perfect ja vaalea sinkkispray Perfect sisältävät sinkkiä ja siten tarjoavat optimaalisen katodisen suojan korroosiota vastaan. Jos pinta on vaurioitunut, sinkkipinta syöpyy (anodi) ja suojaa siten metallia ruostumiselta. Jäljelle jäänyt aine suojaa koko pintaa ruostumiselta. Jos pinta on vaurioitunut, metalli ei ole enää suojattu.


Ei sovellu tartuntapohjaksi PU- tai MS-polymeereille tai hybriditiivistemassoille.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Metallipintojen ehostamiseen, korjaukseen ja korroosiosuojaukseen.

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista ruoste ja irrallinen vanha maali, hio ja puhdista. Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 2 minuutin ajan.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Kemiallinen perusta

Akryylihartsi

Väri

Sinkki

Kiiltotaso

Matta

Kovettumisaika vähint.

1 h

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

Kuivuneen kerroksen suosituspaksuudessa

Kestävyys suolasumukokeessa

500 h

Lämmönkestävyys enint.

400 °C

Kuivumisaika, pölykuiva

5 min

Kuivakerroksen paksuus (ensimmäinen edestakaisliike)

40 µm

Kuivumisaika pölykuiva, edellytykset

kuivuneen kerroksen suosituspaksuudessa

Puhtausaste, sinkkipitoisuus

99 %

Kuivan kalvon sinkkipitoisuus

91,5 %

Maalin sinkkipitoisuus

65 %

Pinnoitteen paksuus

40 µm

Uudelleenpinnoitettavissa / päällemaalattavissa

Ehdollinen, sopivuus varmistettava etukäteen

Kuivumisaika, kosketuskuiva edellytykset

kuivuneen kerroksen suosituspaksuudessa

Hyvin tarttuvat pohjamateriaalit

Teräs, Sinkitty teräs

Pistehitsattava

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Hilaristikkokoe

GT 0-1

Kuivumisaika, kosketuskuiva vähint./enint.

15 min-20 min

Hilaristikkokoe, edellytykset

DIN 53151 -standardin mukaisesti

Edellytykset suolasumukokeen kestävyydelle

DIN 50021 -standardin mukaisesti

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

10 - 25°C lämpötilassa

Leimahduspiste min.

21 °C

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot