Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sisäkorisidontalaite

Sisäkorisidontavyö, räikkäkiristys
SISÄKORISIDONTAVYÖ 50MMX4 M

Tuotenro 0713922909

EAN 4046777949049

-
Sisäkorisidontalaite

Tuotenro 0713922909
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
Korkealaatuinen sisäkorisidontavyö, räikkäkiristys tarjoaa kestävän ja luotettavan korisidontaratkaisun. Vyöllä LC 1000 ja 50 mm leveys, se sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin, olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Käyttömukavuus ja turvallisuus ovat taattuja korkealaatuisten materiaalien ja tarkan suunnittelun ansiosta.

Sisäkorisidontavyö, räikkäkiristys on varustettu pyöröteräskoukuilla sekä vahvalla 100% polyesterinauhalla, joka takaa kestävyyden ja luotettavuuden. Vyön LC arvo on LC 1000 ja pituus 1+3 m, joka tarjoaa turvallisen ja tehokkaan korisidontaratkaisun. Leveys 50 mm tekee vyöstä helppokäyttöisen ja sopivan monenlaisiin käyttötarkoituksiin, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Korkealaatuiset materiaalit ja tarkka suunnittelu takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden kaikissa tilanteissa.



  • Nauha 100% polyesteriä

  • LC 1000 kg -pituus 1+3 m

  • Leveys 50 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

4 m

Sallittu vetovoima LC, suora veto

1000

Materiaali

100 % polyesteriä

Väri

Oranssi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot