Sisälokerikko vetolaatikkoon, 7 osiota
Vetolaatikon sisälokerikko, 7 osiota
VETOLAAT. SISÄLOKERO DM-PLA-TZT507, 7 OS
Tuotenro 0963920507
EAN 4047376933576
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jaettu 7 osioon
- Muovia
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | TZT507 |
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 75 mm |
Syvyys | 475 mm |
Soveltuu laatikolle | MSML 90/556 |
Tuotteen paino | 0,200 kg |
Materiaali | PS - polystyreeni |