Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sisäroiskesuoja, sisälasi automaattiseen V3 Callisto -hitsauskypärään

Sisäsuojalasi aut. hitsauskypärälle CALLISTO V3
SISÄROISKESUOJA CALLISTO V3

Tuotenro 0984700011

EAN 4065746468466

-
Sisäroiskesuoja, sisälasi automaattiseen V3 Callisto -hitsauskypärään

Tuotenro 0984700011

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Varaosa V3-hitsauskypärään.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x korkeus x paksuus

80 x 107 x 1 mm

Näkökentän leveys x korkeus

80 x 107 mm

Näkökentän leveys

80 mm

Näkökentän korkeus

107 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot