Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 3

Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 3
MUOVINIITTI-PSA

Tuotenro 0501121132
EAN 4047376898172

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Haarautuva jalkaosa, kiinni kannassa, pyöreä pää
  • Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.

  • Toleranssin kompensointimahdollisuus

  • Listan/verhoilun voi irrottaa

  • Toimii myös eristeenä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Listojen/verhoilun kiinnitys alustakappaleisiin

Materiaali

Yhdistelmämateriaali

Väri

Valkoinen

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,2-8,2 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,67-0,97 mm

Pään/kannan halkaisija

13 mm

Ytimen halkaisija

4,5 mm

Kannan kiinnitysalue

2,9 mm

Leveys enint.

17,2 mm

Pituus kannan alapuolelta

13,6 mm

Ajoneuvon tyyppi

Yleiskäyttöinen

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

6991Y8, 9654280780, 7703077469

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot