Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 6
Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 6
VERHOILUNIITTI-PSA-CITR/PEUG-MUOVI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.
- Toleranssin kompensointimahdollisuus
- Listan/verhoilun voi irrottaa
- Toimii myös eristeenä
Tiedot(X)
Listojen/verhoilun kiinnitys alustaosiin
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Väri | Valkoinen |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8,00-8,00 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,67-1,00 mm |
Pään/kannan halkaisija | 8.00 mm |
Ytimen halkaisija | 2.95 mm |
Kannan kiinnitysalue | 1.15 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 12.80 mm |
Ajoneuvon tyyppi | Yleiskäyttöinen |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 856540 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 856563, 71737918 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 3 | 0071737918, 7701049270 |