Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749

Sivuleikkurit, raskas käyttö, DIN ISO5749
SIVULEIKKURI ZEBRA 160MM
ZEBRA

Tuotenro 071401 552
EAN 4050642466470

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen
  • Vähäinen rasitus, täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan myös suuressa kuormituksessa

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva, jossa on kapea pinnoite, varmistaa miellyttävän työskentelyn ja suuren voimansiirron

  • Induktiokarkaistut, tarkat terät

  • Pinta: Täysin kromattu ja hiottu

  • Nivel: limittäinen, taottu niittaus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus) (L)

160 mm

Pituus tuumina (L)

6 1/4 in

Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint.

3,4 mm

Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint.

2,5 mm

Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint.

2 mm

Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint.

4 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Liitostyyppi

Limiliitos

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot