Sivutuki alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen
Taakkatelineen sivutuet
SIVUTUKI-KATTOTELINE-LTRGSTU1
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan käyttää yhdessä kuormansidontaliinojen kanssa kuorman kuljetuksen varmistamiseen
- Helppo asentaa
Voidaan käyttää vain alumiinisen taakkatelineen kanssa
Tiedot(X)
Materiaali | Muovi |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 2 KPL |
Pituus (kokonaispituus) | 45 mm |
Leveys | 80 mm |
Korkeus | 155 mm |
Tuotteen paino | 0.495 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!