Slf-tppng fcd scrw piasta ext. drill tip slng wshr
Slf-tppng fcd scrw piasta ext. drill tip slng wshr
ZEBRA PIASTA-BALK-NV8-5,5X38
Varunr. 0214885538
EAN-nummer 4053479883922
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Bimetall |
Yta | Zinkflagor |
Tätningsbrickans material | Rostfritt stål A2 |
Tätningsbrickans yta | Vanligt |
Packningsmaterial | Etylenpropylendienteropolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Sexkant med krage |
Drevtyp | Sexkant |
Gängtyp | Självgängande skruvgänga |
Spetsens form | Borrspets |
Under jord | Stål, Aluminium |
Nominell diameter (d1) | 5,5 mm |
Längd (l1) | 38 mm |
Huvuddiameter (dk) | 10,9 mm |
Tätningsbrickans ytterdiameter (d2) | 16 mm |
Brickans tjocklek (h1) | 3 mm |
Huvudhöjd (k1) | 5,4 mm |
Borrspetsens längd (lp) | 14 mm |
Skruvgängslängd med borrspets | 35 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS8 |
Max. materialtjocklek som ska borras genom (metall) | 13,5 mm |
För max. tjocklek på understruktur | 12 mm |
Min. rekommenderad tjocklek på understrukturen | 4 mm |
Min./max. redskapstjocklek | 0-10,0 mm |
Godkännande | ETA-10/0184 |
Min./max. rekommenderat installationshastighet (tomgång) | 1200-1800 U/min(rpm) |