Smoke detector SA701 PEBBLE
Smoke detector SA701 PEBBLE
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Diameter | 105 mm |
Höjd | 34 mm |
Färg | Vit |
EN-standard | 14604 |
Laddningsbart batteri/batteriets livslängd | 10 år |
Min./max. temperaturområde, villkor | -10 till 40 °C |
Min. akustisk signal | 85 dB |
Design | Standard |
Godkännandemärke | CE |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Litium |
Laddningsbart batteri/batteri permanent installerat | Ja |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 1 Stck(pcs) |
Höljesmaterial | Plast |