Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sokkatappi, malli B ISO 2341, sinkitty, paksukalvopassivointi (ZSM)

ISO 2341, sinkitty teräs, paksukalvopass., malli B
SOKKATAPPI ISO2341-B ZN 14X60X54 REIK.

Tuotenro 441751460

EAN 4059608604536

-
Sokkatappi, malli B ISO 2341, sinkitty, paksukalvopassivointi (ZSM)

Tuotenro 441751460

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (ZSM), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI-vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

14 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

60 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

22 mm

Kannan korkeus (k1)

4 mm

Etäisyys pultin päästä reiän keskelle (le)

6 mm

Reiän halkaisija (d2)

4 mm

Standardit

ISO 2341

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty, paksukalvopassivointi

Muoto/malli

Malli B sokkareiän kanssa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot