Sokkelilevyn kiinnike Snake
Muoviankkuri Snake sokkelilevyn kiinnike
SOKKELILEVYN KIINNIKE SNAKE 6X30
Tuotenro 090300630
EAN 4099618298110
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muoviankkuri Snake on innovatiivinen sokkelilevyn kiinnike, joka avulla asennat nopeasti patolevyn sokkeliin. Kiinnitys on huomaamaton ja huoliteltu
- Koko 6 x 30 mm
- Nopea asennus
- Ruostumaton - materiaali lasikuituvahvisteinen nylon
Tiedot(X)
- Asennus betoniin, tiileen luonnonkiveen, kevytbetoniin tai kevytsoraharkkoon.
- Kiinnikkeellä kiinnität sokkelilevyt (patolevyt, perusmuurilevyt) ja niiden reunalistat.
- Käyttöolosuhteet: kaikki sisä- ja ulkotilat -40° C - +100° C.
- Poraa reikä ø 6 mm (min. 50 mm) ja lyö kiinnike asennettavan levyn läpi. Kevytbetonissa ja -harkossa poraus ø 5 mm.
- Asennuksen purku tapahtuu joko poraamalla kanta tai esim. taltalla leikkaamalla.
- Leikkauskuormitus maks. 30 kg.
Ankkurin/tulpan halkaisija | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 30 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (t) | 30 mm |