Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Soldering gun, electric 5 pieces Sysko

Soldering gun, electric 5 pieces Sysko
SLDRGUN-EL-GUN-SORT-SYSKO

Varunr. 5964071500

EAN-nummer 4058794282160

-
Soldering gun, electric 5 pieces Sysko

Varunr. 5964071500

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Ready to use immediately thanks to short heat-up time
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Soldering gun, electric 5 pieces Sysko ingår:
3 x
Continuous soldering tip

LÖDSPETS T 0715-9401

Beskrivning: Long-life, internally heated continuous soldering tip
Mängd: 3 x
1 x
Electronic solder no. 1

SLDR-NO1-SN60/PB40-250G-D1

Beskrivning:
Ledningsdiameter: 1.0 mm 250 g
Low soldering temperature due to fast-flowing solder
Mängd: 1 x
1 x
System case 4.4.1

SYSTEM-VÄSKA 4.4.1. SVART

Beskrivning:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information