Sormimutterit, matala malli DIN/WN 467, sinkitty teräs 5, sinipassivoitu (A2K)
DIN/WN 467, teräs 5, sinkitty
SORMIMUTTERI DIN 467 5 ZN M4
Tuotenro 031224
EAN 4011231332323
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
M12, ei DIN 467 -standardin mukainen
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M4 |
Korkeus (h1) | 4 mm |
Ulkohalkaisija (dk) | 16 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,5 mm |
Standardit | DIN 467 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 5 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | Matala |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |