Sormiruuvi Polyamidia
Sormiruuvi, rihlattu
SORMIRUUVI PA ZN M5X15X15
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuote 5099 306 005 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Vahvistettu PA |
Väri | Musta |
Materiaali, kierre | Teräs |
Pinnoite, kierre | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M5 |
Kahvan halkaisija (dk) | 15 mm |
Varren halkaisija (d2) | 10 mm |
Kokonaiskorkeus (h1) | 10,5 mm |
Kahvan korkeus (h2) | 6 mm |
Varren pituus (l1) | 4,5 mm |
Kierteen pituus (lg) | 15 mm |
Tuotteen paino | 4,120 g |