Sormiruuvi, korkea malli
DIN 464, teräs 5.8, sinkitty
SORMIRUUVI DIN 464 5.8 ZN M5X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d) | M5 |
Varren halkaisija (d1) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 20 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Standardit | DIN 464 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 5.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | Korkea |
Pään/kannan tyyppi | Urat, pyälletty/rihlattu kanta |
Kannan/vääntiön malli | Käsin |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |