Sorvin teräpala, negatiivinen
Sorvin teräpala, negatiivinen
CNMG 160616-XMR GC15 SANDVIK TERÄPALA
Tuotenro
0620003190
EAN 4046777053562
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
T-max®P
Viimeistely-XF
Keskiraskas-XM
Rouhinta-XMR
Sandvik teräpalalaadut:
Laatu GC30
- Teräs
- Abrasiiviset aineet
- Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.
Laatu GC15
- Ruostumaton teräs, kuumalujat superseokset
- Hakkaava lastuaminen
- Pienet kappaleet
- Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.
![]() | |
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Tyypin kuvaus | CNMG 160616-XMR GC15 SANDVIK |
Leveys | 15,87 mm |
Kokonaispituus (L1) | 15,87 mm |
Korkeus | 6,35 mm |
Sisähalkaisija | 15,87 mm |
Pinnoite | Pinnoitettu |