Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sorvin teräpala, negatiivinen

Sorvin teräpala, negatiivinen
DNMG 150612-XM GC30 SANDVIK TERÄPALA

Tuotenro 0620004185

-

Sorvin teräpala, negatiivinen

Tuotenro 0620004185

-

Määrä

P-koko:

x10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

T-max®P


Viimeistely-XF


Keskiraskas-XM


Rouhinta-XMR



Sandvik teräpalalaadut:



Laatu GC30


  • Teräs

  • Abrasiiviset aineet

  • Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.


Laatu GC15


  • Ruostumaton teräs, kuumalujat superseokset

  • Hakkaava lastuaminen

  • Pienet kappaleet

  • Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

VHM - täyskovametalli

Tyypin kuvaus

DNMG 150612-XM GC30 SANDVIK

Leveys

12,70 mm

Kokonaispituus (L1)

15 mm

Korkeus

6,35 mm

Sisähalkaisija

12,70 mm

Pinnoite

Pinnoitettu

Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot