Sorvin teräpala, positiivinen
Sorvin teräpala, positiivinen
KM-TERÄ SCMT 120408EN-AM AP2335
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CoroTurn®107
Viimeistely-XF
Keskiraskas-XM
Rouhinta-XMR
Sandvik teräpalalaadut:
Laatu GC30
- Teräs
- Abrasiiviset aineet
- Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.
Laatu GC15
- Ruostumaton teräs, kuumalujat superseokset
- Hakkaava lastuaminen
- Pienet kappaleet
- Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.
Tiedot(X)
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Tyypin kuvaus | SCMT 120408EN-AM AP2335 ARNO |
Leveys | 12,70 mm |
Pituus | 12,70 mm |
Korkeus | 4,76 mm |
Sisähalkaisija | 12,70 mm |
Pinnoite | Pinnoitettu |