Sorvin teräpala, positiivinen
Sorvin teräpala, positiivinen
TCMT 110308-XF GC30 SANDVIK TERÄPALA
Tuotenro
0620020515
EAN 4046777054101
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CoroTurn®107
Viimeistely-XF
Keskiraskas-XM
Rouhinta-XMR
Sandvik teräpalalaadut:
Laatu GC30
- Teräs
- Abrasiiviset aineet
- Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.
Laatu GC15
- Ruostumaton teräs, kuumalujat superseokset
- Hakkaava lastuaminen
- Pienet kappaleet
- Keskisuurille ja pienille lastuamisnopeuksille.
![]() | |
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Tyypin kuvaus | TCMT 110308-XF GC30 SANDVIK |
Leveys | 11 mm |
Kokonaispituus (L1) | 11 mm |
Korkeus | 2,38 mm |
Sisähalkaisija | 6,35 mm |
Pinnoite | Pinnoitettu |