Sovite 3/8 kolo
3/8 tuuman sovite
SOVITE 3/8 KOLO - 1/2 TAPPI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3123, ISO 3316
- Kromattu malli
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliökanta
- Kärki: 1/2 tuuman tai 1/4 tuuman ulkoinen neliövääntiö
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko (S1) | 1/2 |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/8 tuumaa |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 34 mm |